macros(マクロス)
ドアストッパー型アラーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88459160
品番
MCPD-3
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
内開きドアに設置し、侵入者に対し音で妨害&威嚇
電池残量が目視でわかるランプ付き
音が鳴ってから電源をOFFにするまで鳴り続ける
電池式のため、電源の無い場所への設置もOK
材質
ABS、ステンレス、PCB
色
ホワイト
音量(dB)
100(30cm)
隙間(mm)
【ドア隙間】8~30