- 付属品
- BoostCharge薄型マグネット式モバイルバッテリー10K、0.6mのUSB-C to USB-Cケーブル
- 寸法(mm)
- 103×72×16
- 色
- ホワイト
- ポート数
- (USB-C)2
- 電力(W)
- 7.5
- 保証期間
- 2年間の製品保証 + 2,500ドル相当の接続機器保証(CEW)
- ケーブル
- 0.6mのUSB-C to USB-Cケーブル
- 互換性
- ユニバーサルな互換性により、iPhoneなどのQi2対応デバイスを急速充電します。Samsung製デバイスは、USB-Cポート接続を介して本製品と互換性があります。ワイヤレス充電機能は、正しく位置合わせができない場合があり、デバイスのカメラに干渉する可能性があります。Galaxy Z Flip8 / Galaxy Z Fold8 / Galaxy Z Fold8 Ultra / Google Pixel 10 / Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 10 Pro Fold / Google Pixel 10 Pro XL / iPhone 17e / iPhone 17 / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max / iPhone Air / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro Max / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / Wireless Charging Earbuds
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応