CPS ツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー
PC Cooler「CPS」ブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ820-DISPLAY-BK」です。 6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドクーラーに5インチアンチグレアスクリーンを搭載したモデル。 アンチグレアスクリーン 解像度1280×720、リフレッシュレート60Hz、24bitトゥルーカラー。 優れた統一性と全体的な調和で、クリーンで鮮明な視覚美学を提供。 CPSコントロールソフトウェアで画面内容をカスタマイズ - システム情報、個人化アニメーション、静的・動的壁紙、動画再生を自由に表示、豊富なDIYカスタマイズ機能で独自の画面効果を作成、システム情報をリアルタイムでモニタリング・表示し、動作状況を継続的に追跡する「リアルタイムシステムモニタリング」 対応フォーマット:MP4、GIF、PNGなど 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 サイドフォールディングを持つ大型ツインタワー、最大限の冷却効率を実現する流線型フィンスタック。 フロントファンの高さが調整可能であり、メモリとの干渉を回避。 各ヒートパイプがCPU表面に確実に接触し、強力な熱伝導能力を発揮。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計。 見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 RZ820は、実際のコンピュータケースでの使用に最適化され、逆重力のヒートパイプを採用
性能低下の恐れがありますので、RZ820を寝かせた状態(水平設置)で使用しないでください。
- 付属品
- リテンションキット、EX90グリス、2分岐ケーブル、L字ドライバー、図解入りマニュアル
- 仕様
- 【ファン回転数】400~15000±10%rpm、【ノイズ(最大)】15~27.1dB(A)、【搭載ヒートパイプ】6mm径×4本 / 8mm径×4本
- 寸法(mm)
- ファン:140×140×厚さ25(フロント)/150×120×厚さ30(ミドル)
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 1930(付属ファン含む)
- 消費電力(W)
- 2.16(フロント)/2.4(ミドル)
- ベアリング
- FDB
- 最大静圧(mmH2O)
- 2.12
- 接続
- PWM 4ピン
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 150×161×169(奥行きは付属ファン含む)
- 保証期間
- ご購入日より3年間
- 適合ソケット
- 【AMD】AM4 / AM5、【INTEL】LGA115X / 1200 / 1700 / 1851 / 20XX
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大風量(CFM)
- 71.9
- 内容量
- 1個
冷却パーツ/ファン の新着商品
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 DIGITAL PRO WH ホワイト R-AK400-WHAPMN-GDEEPCOOL税込¥10,118¥9,198
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1DEEPCOOL税込¥4,068¥3,698
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE240 V2 ブラック R-LE240-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥15,378¥13,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM240 ブラック R-LM240-BKDMMC-1DEEPCOOL税込¥21,978¥19,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 V2 ブラック R-LE360-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 WH V2 ホワイト R-LE360-WHAMMN-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM360 WH ホワイト R-LM360-WHDMMC-1DEEPCOOL税込¥26,378¥23,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ





















![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)
