曜日別特売

CPS ミニデュアルタワー空冷クーラー

CPS ミニデュアルタワー空冷クーラー - CPSCPS ミニデュアルタワー空冷クーラー - CPSCPS ミニデュアルタワー空冷クーラー - CPSCPS ミニデュアルタワー空冷クーラー - CPSCPS ミニデュアルタワー空冷クーラー - CPSCPS ミニデュアルタワー空冷クーラー - CPSCPS ミニデュアルタワー空冷クーラー - CPSCPS ミニデュアルタワー空冷クーラー - CPS

PC Cooler「CPS」ブランドの6本のヒートパイプを搭載した全高118.5mmのミニデュアルタワー空冷クーラーです。 ファンはミッドシップマウントとなり、100mmファンがマウント。 全高118.5mm、シンプルで一体感のある外観と小型軽量ボディ。 あらゆる種類のコンパクトなシャーシへの取り付けに適しています。 小型PCおよびハードウェア向けに設計、メモリの高さとスロットに制限はなく、優れた互換性と信頼性を誇ります。 コーナーがARGBライティングが可能なエレガントで一貫性があるデザイン。 ファンクリップなしでファンを装着可能、トップカバーはツインタワー構造のヒートシンクの剛性を高め、変形のリスクを排除します。 水平設置でも垂直設置でも優れた冷却性能を発揮します。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 10cm角の独自設計高速ファンは、日本製デュアルボールベアリングを搭載し、優れた性能と長寿命を実現しています。 精巧に加工された銅ベースはリフロー溶接プロセスで溶接されており、CPU表面に密着し、より高速な熱伝導効果を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。

付属品
リテンションキット、グリス、図解入りマニュアル
仕様
【ARGB(カバー部)】5V 3PIN / 0.25A(最大)、【ファン回転数】1000~3000±10%RPM、【ノイズ(最大)】32.5dB(A)、【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本
寸法(mm)
ファン:100×100×厚さ25
色
ブラック
質量(g)
730(付属ファン含む)
ベアリング
Ball Bearing
最大静圧(mmH2O)
2.92
接続
PWM 4ピン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×94×118.5(奥行きは付属ファン含む)
保証期間
ご購入日より3年間
適合ソケット
【AMD】AM4 / AM5、【INTEL】LGA115X / 1200 / 1700 / 1851
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
54.2
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88460630RZ620MX-BK
¥6,037
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする