CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 360mmラジエーター
CPSブランドのワークステーション用オールインワン水冷クーラー360ラジエーターモデル INTELサーバー用です。 フルセラミックベアリング・ウォーターポンプ。 空間の大きいポンプ設計により、パワフルで低騒音を実現し、優れた冷却能力を発揮。 CNC精密加工されたメタリック光沢仕上げの水冷ヘッドユニット。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 7枚ブレードの大型設計により、強力な風量と静圧を実現、38mm厚の高密度ラジエーターを効率よく冷却。 厚さ38mmの高密度冷却ラジエーターにより熱交換面積と熱量量が増加し、冷却効率が大幅に向上。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 フルアルミCNCチューブスリーブにより、安全性と信頼性が向上。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 冷却液の最適化された配合により、信頼性の高い長期的な冷却システム性能を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
- 材質
- 【ラジエーター】アルミニウム
- 寸法(mm)
- 【ラジエーター】397×120×38、【ファン】120×120×25 / 3台
- 色
- ブラック
- 最高回転数(min-1[r.p.m])
- 【ポンプ】2600(±10%)
- ベアリング
- Ball Bearing / 【ポンプベアリング】Full-Ceramic Bearing
- 本体質量(kg)
- 1.920 (付属ファン含む)
- 適合ソケット
- LGA3647(Narrow)/4677
- ポンプサイズ
- 84×76×43
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- チューブ長さ(mm)
- 500
- 標準ノイズ(dB)
- ~15
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。冷却パーツ/ファン の新着商品
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 DIGITAL PRO WH ホワイト R-AK400-WHAPMN-GDEEPCOOL税込¥10,118¥9,198
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1DEEPCOOL税込¥4,068¥3,698
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE240 V2 ブラック R-LE240-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥15,378¥13,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM240 ブラック R-LM240-BKDMMC-1DEEPCOOL税込¥21,978¥19,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 V2 ブラック R-LE360-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 WH V2 ホワイト R-LE360-WHAMMN-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM360 WH ホワイト R-LM360-WHDMMC-1DEEPCOOL税込¥26,378¥23,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ




















![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)
