Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ハイバック【配送・組立サービス】

Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ハイバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ハイバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ハイバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ハイバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ハイバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ハイバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ハイバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ハイバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行

さまざまなシーンに合わせて選べる
豊富なバリエーション展開
快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング
ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造
理想の着座姿勢をサポート
着座位置のズレを押さえるシート
体格の違いを考慮した座奥調整機構

用途
【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】
材質
クロスメッシュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×572×933~1023
色(フレーム)
ホワイト
座高(mm)
427~517
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
ランバーサポート
なし
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全56種類を絞り込む
肘掛
色
キャスター
色(脚部)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
キャスター
肘掛
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
884629315-360-271518.6ライムグリーンウレタンキャスターL型肘 ELAW型ブラック脚
¥114,600
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884629675-360-293019.5ジェットブラックウレタンキャスターリング肘 ERAW型ポリッシュ脚
¥131,600
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884633265-360-291219ブルーグレイウレタンキャスターL型肘 ELAW型ポリッシュ脚
¥126,900
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884633355-360-245419.4アクアブルーナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚
¥123,700
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884633695-360-283719.5マリンブルーナイロンキャスターリング肘 ERAW型ポリッシュ脚
¥130,200
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884634485-360-283319.5アプリコットオレンジナイロンキャスターリング肘 ERAW型ポリッシュ脚
¥130,200
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884634665-360-253619.1ミネラルレッドウレタンキャスターリング肘 ERAW型ホワイト脚
¥119,300
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884635095-360-296521.9ライムグリーンウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚
¥142,700
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884635275-360-263419.1アクアブルーナイロンキャスターリング肘 ERAW型ブラック脚
¥117,900
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884636155-360-271718.6マリンブルーウレタンキャスターL型肘 ELAW型ブラック脚
¥114,600
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884636585-360-250717.1マリンブルーウレタンキャスターなしホワイト脚
¥98,400
¥72,980
¥80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884637555-360-263719.1マリンブルーナイロンキャスターリング肘 ERAW型ブラック脚
¥117,900
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884637985-360-260217.1ブルーグレイナイロンキャスターなしブラック脚
¥97,000
¥71,980
¥79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884639815-360-263519.1ライムグリーンナイロンキャスターリング肘 ERAW型ブラック脚
¥117,900
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884639995-360-286221.9ブルーグレイナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚
¥141,300
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884640085-360-295619.8ミネラルレッドウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚
¥137,400
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884640695-360-281519ライムグリーンナイロンキャスターL型肘 ELAW型ポリッシュ脚
¥125,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884640965-360-250417.1アクアブルーウレタンキャスターなしホワイト脚
¥98,400
¥72,980
¥80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884641055-360-276021.5ジェットブラックウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚
¥130,400
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884642885-360-295519.8ライムグリーンウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚
¥137,400
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884642975-360-261718.6マリンブルーナイロンキャスターL型肘 ELAW型ブラック脚
¥113,200
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884644375-360-295119.8ミディアムグレイウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚
¥137,400
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884644465-360-295419.8アクアブルーウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚
¥137,400
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884645255-360-265119.4ミディアムグレイナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ブラック脚
¥123,700
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884646385-360-266121.5ミディアムグレイナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚
¥129,000
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884646995-360-281119ミディアムグレイナイロンキャスターL型肘 ELAW型ポリッシュ脚
¥125,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884649095-360-285719.8マリンブルーナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚
¥136,000
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884652075-360-291119ミディアムグレイウレタンキャスターL型肘 ELAW型ポリッシュ脚
¥126,900
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884653115-360-256521.5ライムグリーンウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚
¥130,400
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884653815-360-260517.1ライムグリーンナイロンキャスターなしブラック脚
¥97,000
¥71,980
¥79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884655215-360-275719.4マリンブルーウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ブラック脚
¥125,100
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884656795-360-246121.5ミディアムグレイナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚
¥129,000
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884656975-360-246521.5ライムグリーンナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚
¥129,000
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884657405-360-290317.5アプリコットオレンジウレタンキャスターなしポリッシュ脚
¥110,700
¥82,980
¥91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884657855-360-273319.1アプリコットオレンジウレタンキャスターリング肘 ERAW型ブラック脚
¥119,300
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884658375-360-280517.5ライムグリーンナイロンキャスターなしポリッシュ脚
¥109,300
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884658465-360-253719.1マリンブルーウレタンキャスターリング肘 ERAW型ホワイト脚
¥119,300
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884658555-360-281719マリンブルーナイロンキャスターL型肘 ELAW型ポリッシュ脚
¥125,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884661785-360-250017.1ジェットブラックウレタンキャスターなしホワイト脚
¥98,400
¥72,980
¥80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884663005-360-293219.5ブルーグレイウレタンキャスターリング肘 ERAW型ポリッシュ脚
¥131,600
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884663365-360-256221.5ブルーグレイウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚
¥130,400
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884665805-360-263319.1アプリコットオレンジナイロンキャスターリング肘 ERAW型ブラック脚
¥117,900
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884666775-360-293619.5ミネラルレッドウレタンキャスターリング肘 ERAW型ポリッシュ脚
¥131,600
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884666955-360-243219.1ブルーグレイナイロンキャスターリング肘 ERAW型ホワイト脚
¥117,900
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884667655-360-271018.6ジェットブラックウレタンキャスターL型肘 ELAW型ブラック脚
¥114,600
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884668605-360-283519.5ライムグリーンナイロンキャスターリング肘 ERAW型ポリッシュ脚
¥130,200
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884668695-360-275219.4ブルーグレイウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ブラック脚
¥125,100
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884668965-360-286321.9アプリコットオレンジナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚
¥141,300
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884671585-360-295219.8ブルーグレイウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚
¥137,400
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884675785-360-271218.6ブルーグレイウレタンキャスターL型肘 ELAW型ブラック脚
¥114,600
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする