アクスルカップ
◆フルサイズ125ccや250ccクラス等の前後アクスルシャフト端に取り付け可能なアクスルカップです
◆適応するアクスルシャフト径は~Φ17mmで、ナット部分の二面幅は~24mm(フランジの大きなものを除く)まで取り付け可能です◆フルサイズ125ccや250ccクラス等の前後アクスルシャフト端に取り付け可能なアクスルカップです
◆適応するアクスルシャフト径は~Φ17mmで、ナット部分の二面幅は~24mm(フランジの大きなものを除く)まで取り付け可能です
2pc/シャフト径~Φ17mm ナット付属(Ninja250 18・ZX25Rリヤ・他用)
- 色
- レッド
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ