NOJIMA ENGINEERING
アルミステー ボルト付 S/PRO/チタン
材質
アルミ
寸法(mm)
上側:Φ8/下側:Φ8/軸間:230/オフセット:100
色
シルバー
備考
アルミステーの寸法は概寸です。他車種流用等の際は自己責任でお願い致します
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XJR1300-06 , ヤマハ[YAMAHA]XJR1200ALL
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00116772
AS005
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください