NOJIMA ENGINEERING
アルミステー ボルト付 S/PRO/チタン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00116772
品番
AS005
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
アルミ
寸法(mm)
上側:Φ8/下側:Φ8/軸間:230/オフセット:100
色
シルバー
備考
アルミステーの寸法は概寸です。他車種流用等の際は自己責任でお願い致します
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XJR1300-06 , ヤマハ[YAMAHA]XJR1200ALL