シフトアーム

シフトアーム - ベビーフェイスシフトアーム - ベビーフェイス

◆シフトアームは表裏どちらでも使用可能です
◆またロッドエンドの位置は4カ所から選択していただけます
◆取付け角度により使用できない場合があります
◆シフトシャフトに一番近い位置では、オプションのロッドエンドが必要となります
◆カラー:ブラック◆シフトアームは表裏どちらでも使用可能です
◆またロッドエンドの位置は4カ所から選択していただけます
◆取付け角度により使用できない場合があります
◆シフトシャフトに一番近い位置では、オプションのロッドエンドが必要となります
◆カラー:ブラック
DUCATI用に適合するシフトアームを製作いたしました。 シフトロッドの取り付け位置を4カ所から選んで頂けますので、ステップを変更しているバイクはもちろん、ノーマルステップでも、シフトストロークの変更も可能です。 製品カラーはブラック、ゴールド、シルバーから選択して頂けます。 (現行スーパーバイクには取り付け出来ません)

材質
アルミニウム
ブラック
備考
ロッド取付け穴の位置は現行DUCATIシリーズに合わせています。
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00120010002-D016BK
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする