スイングアームスタンドフック M10+
◆スイングアームに取り付ける、スプール(糸巻き)タイプのスタンドフックです
◆ローラーは摩擦抵抗の少ないジュラコン(POM)製で、スイングアームを転倒から守るプロテクターの役目をするのと同時にスイングアームへの攻撃性も最少にすることを期待できます
◆スイングアームに取り付けるためのボルト径はM6mm,M8mm,M10mmの3種類を用意しております◆スイングアームに取り付ける、スプール(糸巻き)タイプのスタンドフックです
◆ローラーは摩擦抵抗の少ないジュラコン(POM)製で、スイングアームを転倒から守るプロテクターの役目をするのと同時にスイングアームへの攻撃性も最少にすることを期待できます
◆スイングアームに取り付けるためのボルト径はM6mm,M8mm,M10mmの3種類を用意しております
KTM 990DUKE 他 適合表はメーカーHPをご覧下さい。 M10+:取付面がスイングアーム本体より10mm以上内側にある場合
- 材質
- ジュラコン(POM)
- 色
- ブラック
- 備考
- KTM 990DUKE
- 主な適合車種
- ケーティーエム[KTM]990SUPERDUKE [990スーパーデューク]
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ