スイングアームスタンドフック M8
◆スイングアームに取り付ける、スプール(糸巻き)タイプのスタンドフックです
◆ローラーは摩擦抵抗の少ないジュラコン(POM)製で、スイングアームを転倒から守るプロテクターの役目をするのと同時にスイングアームへの攻撃性も最少にすることを期待できます
◆スイングアームに取り付けるためのボルト径はM6mm,M8mm,M10mmの3種類を用意しております
◆取付けボルトサイズ:M8◆スイングアームに取り付ける、スプール(糸巻き)タイプのスタンドフックです
◆ローラーは摩擦抵抗の少ないジュラコン(POM)製で、スイングアームを転倒から守るプロテクターの役目をするのと同時にスイングアームへの攻撃性も最少にすることを期待できます
◆スイングアームに取り付けるためのボルト径はM6mm,M8mm,M10mmの3種類を用意しております
◆取付けボルトサイズ:M8
HONDA/SUZUKI/KTM RC8 TRIUMPH 他 適合表はメーカーHPをご覧下さい。
- 材質
- ジュラコン(POM)
- 色
- ブラック
- 主な適合車種
- ケーティーエム[KTM]RC8
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ