スイングアームスタンドフック M8+
◆スイングアームに取り付ける、スプール(糸巻き)タイプのスタンドフックです
◆ローラーは摩擦抵抗の少ないジュラコン(POM)製で、スイングアームを転倒から守るプロテクターの役目をするのと同時にスイングアームへの攻撃性も最少にすることを期待できます
◆スイングアームに取り付けるためのボルト径はM6mm,M8mm,M10mmの3種類を用意しております
◆取付けボルトサイズ:M8◆スイングアームに取り付ける、スプール(糸巻き)タイプのスタンドフックです
◆ローラーは摩擦抵抗の少ないジュラコン(POM)製で、スイングアームを転倒から守るプロテクターの役目をするのと同時にスイングアームへの攻撃性も最少にすることを期待できます
◆スイングアームに取り付けるためのボルト径はM6mm,M8mm,M10mmの3種類を用意しております
◆取付けボルトサイズ:M8
BMW S1000RR 適合表はメーカーHPをご覧下さい。 M8+:取付面がスイングアーム本体より5mm以上内側にある場合
- タイプ
- Spool Type
- 主な適合車種
- ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ