フルードキャップ
ブレーキ、クラッチのマスターシリンダーに付属するフルードタンク用のキャップ各種です。 ノーマルは樹脂製ですが、アルミ合金塊から最新の複合加工機で削り出しました。 開閉のしやすさを考え、縁にはらせん状にロレット加工を施し、デザインのアクセントとしています。
Brembo-S15 リヤブレーキ/クラッチ
車種
KAWASAKI クラッチ Ninja H2
DUCATI リヤ/クラッチ 848-1199・748-998・MONSTER・HyperMotard・Panigale・V4
APRILIA リヤ/クラッチ RSV/TUONO・RSV4(クラッチ)
KTM リヤ RC8 ・690/990DUKE・RC390
- 色
- ゴールド
- 内容量
- 1個
マスターシリンダー の新着商品
カテゴリ



















