リアブレーキディスク BUZZSAW 220mm
- 材質
- ステンレス
- 備考
- 純正品番 T2021806 相当品
- タイプ
- BUZZSAW
- 入数(枚)
- 1
- 外径(Φmm)
- 220
- 関連部品
- 品番:SHN005,SHN008,SHN006,SHN009,SNH001,SHN002
- 主な適合車種
- トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-26
- 内容量
- 1個
ブレーキ系 の新着商品
カテゴリ






























