- 材質
- ステンレス
- 備考
- 純正品番 T2021051 相当品
- タイプ
- BUZZSAW
- 入数(枚)
- 1
- 外径(Φmm)
- 255
- 関連部品
- 品番:SHN005,SHN008,SHN006,SHN009,SNH001,SHN002
- 主な適合車種
- トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]23-26 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-26 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-26 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-26
- 内容量
- 1個