レバーガードΦ22用
◆コース上でのドッグファイト中、となり合うバイクとの競り合いでブレーキレバーが相手の車体に触れ、意図せずブレーキがかかりシリアスな転倒が起こることから、MotoGPではこのレバーガードの装着が義務づけられました
◆レバーガードの有用性はレーシングフィールドだけではなく、街乗りでもハンドガードとして機能することから、左サイド用も製作いたしました
◆製品は、ブラックアルマイト仕上げです
【注意】
・取り付けに際しては、アクセルグリップラバーとレバーガードの間に、適正なクリアランスを設けてください◆コース上でのドッグファイト中、となり合うバイクとの競り合いでブレーキレバーが相手の車体に触れ、意図せずブレーキがかかりシリアスな転倒が起こることから、MotoGPではこのレバーガードの装着が義務づけられました
◆レバーガードの有用性はレーシングフィールドだけではなく、街乗りでもハンドガードとして機能することから、左サイド用も製作いたしました
◆製品は、ブラックアルマイト仕上げです
【注意】
・取り付けに際しては、アクセルグリップラバーとレバーガードの間に、適正なクリアランスを設けてください
注:取り付けに際しては、アクセルグリップラバーとレバーガードの間に、適正なクリアランスを設けてください。付属ボルト長さが合わない場合は別途ご用意ください。レバーガードはハンドルバーエンドとセットでご使用ください。ラバーマウントハンドルバーエンドへ取付けの場合はレバーガードの完全な固定はできません。
- 色
- ブラック
- 内容量
- 1個
ハンドル周り の新着商品
カテゴリ