レーシングフック
◆ノーマルのタンデムホルダーを外し、そこに取り付けていただきますと、バイクを車載する際のタイダウンベルトのアンカーポイントとしてご使用いただけます
◆S1000RRを車載し、サーキット走行等を楽しまれる方は、ワンポイント的なアクセサリーにもなる、このレーシングフックを是非ご活用下さい
◆取り付けサイド:左右
◆カラー:ゴールド
- 色
- ゴールド
- 備考
- ノーマルサイレンサーをご使用の場合は、タンデムホルダーがサイレンサーステーを兼ねているため取り付けが出来ません。ショートタイプのサイレンサーをご使用の場合にのみ、当製品の取り付けが可能となります。
- 主な適合車種
- ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR10-17 , ビーエムダブリュー[BMW]S1000R10-17
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ