アクスルカップ
◆HONDA GROM やKAWASAKI Z125 Pro、GSXR125等の前後アクスルシャフト端に取り付け可能なアクスルカップです
◆適応するアクスルシャフト径は、~Φ12mm/~Φ15mmで、ナット部分の二面幅は19mm(フランジの大きなものを除く)まで取り付け可能です
◆足回りのドレスアップはもちろん、取り付け位置から、アクスルプロテクターとしての役目も期待でき、また本体に溝を掘っていることから、ホイル周りの清掃時にレーシングスタンドのフックをかけるポイントとしても活用できます
◆カラー:ゴールド
スタンドアップ時にシャフト抜くことは出来ません◆HONDA GROM やKAWASAKI Z125 Pro、GSXR125等の前後アクスルシャフト端に取り付け可能なアクスルカップです
◆適応するアクスルシャフト径は、~Φ12mm/~Φ15mmで、ナット部分の二面幅は19mm(フランジの大きなものを除く)まで取り付け可能です
◆足回りのドレスアップはもちろん、取り付け位置から、アクスルプロテクターとしての役目も期待でき、また本体に溝を掘っていることから、ホイル周りの清掃時にレーシングスタンドのフックをかけるポイントとしても活用できます
◆カラー:ゴールド
スタンドアップ時にシャフト抜くことは出来ません
2pc/シャフト径~Φ12mm(GROM/Z125前後・GSXR125フロント・DEMON150フロント・他)
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ