エンジンスライダー
- 付属品
- 取り付けボルト、カラー類付属
- 材質
- ジュラコン(R)、アルミ削り出し取り付けエンジンマウントカラー(アルマイト仕上げ)
- 寸法(mm)
- ジュラコン(R)サイズ Φ45-40×80
- 色
- ジュラコン(R):ブラック / マウントパーツ:ガンメタ(アルマイト)
- 備考
- 『ジュラコン(R)』はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。
- 加工
- 無
- キット内容
- 左右セット
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-20
- 内容量
- 1個
注意
※エンジンや車体へのダメージ軽減を目的としたパーツであり、破損等を完全に防ぐ事ができるものではありません。又、転倒の状況によっては、装着していない場合よりも破損の程度が大きくなる場合もあります。バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ


























