シフトアーム
◆シフトアームは表裏どちらでも使用可能です
◆またロッドエンドの位置は4カ所から選択していただけます
◆取付け角度により使用できない場合があります
◆シフトシャフトに一番近い位置では、オプションのロッドエンドが必要となります
◆カラー:シルバー◆シフトアームは表裏どちらでも使用可能です
◆またロッドエンドの位置は4カ所から選択していただけます
◆取付け角度により使用できない場合があります
◆シフトシャフトに一番近い位置では、オプションのロッドエンドが必要となります
◆カラー:シルバー
DUCATI用に適合するシフトアームを製作いたしました。 シフトロッドの取り付け位置を4カ所から選んで頂けますので、ステップを変更しているバイクはもちろん、ノーマルステップでも、シフトストロークの変更も可能です。 製品カラーはブラック、ゴールド、シルバーから選択して頂けます。 (現行スーパーバイクには取り付け出来ません)
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- 備考
- ロッド取付け穴の位置は現行DUCATIシリーズに合わせています。
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ