シフトスピンドルホルダー
◆オプションでシフトスピンドルホルダーをご用意いたしました
◆軸受けにはドライベアリングを採用し、より確実にシフトスピンドルを保持いたします
◆この製品を取り付けていただくことにより、レースやワインディングでのハードなシフトワークを支えます
◆ 仕上げはゴールドアルマイトとなります
◆ノーマルステップでもご使用いただけます◆オプションでシフトスピンドルホルダーをご用意いたしました
◆軸受けにはドライベアリングを採用し、より確実にシフトスピンドルを保持いたします
◆この製品を取り付けていただくことにより、レースやワインディングでのハードなシフトワークを支えます
◆ 仕上げはゴールドアルマイトとなります
◆ノーマルステップでもご使用いただけます
オプションでシフトスピンドルホルダーをご用意いたしました。 軸受けにはドライベアリングを採用し、より確実にシフトスピンドルを保持いたします。 この製品を取り付けていただくことにより、レースやワインディングでのハードなシフトワークを支えます。 仕上げはゴールドアルマイトとなります。 (ノーマルステップでもご使用いただけます)
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSX-R100009
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ

























