スイングアームスタンドフック M8

スイングアームスタンドフック M8 - ベビーフェイススイングアームスタンドフック M8 - ベビーフェイス

◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです
◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました
◆カラー:ゴールド◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです
◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました
◆カラー:ゴールド
Z1000/Ninja1000 14- 他 適合表はメーカーHPをご覧下さい。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
タイプ
Spool Type
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]14- , カワサキ[KAWASAKI]Z1000 [ZRT00F/G]14-
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00128017006-S0804GD
¥5,300
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする