スイングアームスタンドフック M8
◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです
◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました
◆カラー:シルバー◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです
◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました
◆カラー:シルバー
Z1000/Ninja1000 14- 他 適合表はメーカーHPをご覧下さい。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- タイプ
- Spool Type
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]Z1000 [ZRT00F/G]14- , カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]14-
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ


























