曜日別特売
TP-200S サコッシュ スマホ収納ポケット付 TRUSCO 00179056

 

TP-200S サコッシュ スマホ収納ポケット付 TRUSCO 00179056
TP-200S サコッシュ スマホ収納ポケット付 TRUSCO 00179056
TP-200S サコッシュ スマホ収納ポケット付 TRUSCO 00179056
TP-200S サコッシュ スマホ収納ポケット付 TRUSCO 00179056
TP-200S サコッシュ スマホ収納ポケット付 TRUSCO 00179056
TP-200S サコッシュ スマホ収納ポケット付 TRUSCO 00179056

サコッシュ スマホ収納ポケット付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00179056
品番
TP-200S
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

汚れが目立ちにくい黒を基調としたデザインのサコッシュです。
メインポケットは開きやすいファスナーポケット、前面サイドに透明ポケットが付いており、スマホを入れて画面確認ができます。
肩掛けショルダー(最小約70cm~最大約130cm調整可能)と、取り外し可能な片手ショルダー付で持ち運びに便利です。
作業から外出時まで様々な用途に便利です。

用途
スマホや小物の収納に。
トラスコ品番
716-6121
材質
ポリエステル
幅(mm)
250
色
ブラック
高さ(mm)
200
奥行(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする