双葉電子工業
ローコストIP40対応サーボモーター AD20
PWM/S.BUS対応
用途
FA、ロボット(ロボティクス)
仕様
制御・通信規格:PWM/S.BUS/S.BUS2
質量(g)
36
外形寸法(mm)
40.5×20.0×36.1
定格電圧(V)
6
最大トルク(N・m)
瞬間:0.4
回転数
無負荷:53[min-1]
防塵防水性能
IP40
定格トルク(N・m)
0.12
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00205060
AD20-05H-A01
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください