曜日別特売
AD20-05H-A01 ローコストIP40対応サーボモーター AD20 双葉電子工業 00205060

ローコストIP40対応サーボモーター AD20

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00205060
品番
AD20-05H-A01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

PWM/S.BUS対応

用途
FA、ロボット(ロボティクス)
仕様
制御・通信規格:PWM/S.BUS/S.BUS2
質量(g)
36
外形寸法(mm)
40.5×20.0×36.1
定格電圧(V)
6
最大トルク(N・m)
瞬間:0.4
回転数
無負荷:53[min-1]
防塵防水性能
IP40
定格トルク(N・m)
0.12
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする