- 付属品
- 画像表示・保存ソフト、拡散フィルタ、ロックネジ付USBケーブル
- 電源
- USBバスパワー(5V)
- 倍率
- 43~258×(※21.5インチフルHDモニタ使用時)
- 対応OS
- Windows 10/11
- 作動距離(mm)
- 60
- 照明
- LEDリング照明 光源:超高輝度白色LED 4分割 光量調整付 電源:ACアダプタ(付属)
- インターフェース
- USB3.0 MicroB
- スタンド
- 支柱長さ:400mm
- 保存形式
- JPG BMP
- 撮像素子
- 1/1.2型 カラーCMOS 235万画素
- 画素数
- 1920×1200
- フレームレート
- 41.6fps(最大)
- 光学倍率
- 1~6×