アーマテープ

アーマテープ - ヤガミ

・アーマフレックスの切れ込みや繋ぎ目を補強する粘着テー
プです。
・接合はアーマテープのみで行いますと結露の原因となりま
すので必ず接着剤をご使用ください。

用途
・アーマフレックスの繋ぎ目の補強
厚さ(mm)
3
長さ(m)
9.1
使用温度範囲(℃)
-50~150
内容量
1巻
注意
※結露のないようにしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02441569AT75109M75
¥7,720
¥7,698
¥8,468(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02447966AT05109M50
¥5,160
¥5,098
¥5,608(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする