AT75109M アーマテープ ヤガミ 02441569

アーマテープAT75109M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
幅(mm)75
内容量1巻注文コード02441569品番AT75109M
参考基準価格(税別)¥7,720販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

・アーマフレックスの切れ込みや繋ぎ目を補強する粘着テー
プです。
・接合はアーマテープのみで行いますと結露の原因となりま
すので必ず接着剤をご使用ください。

用途
・アーマフレックスの繋ぎ目の補強
幅(mm)
75
厚さ(mm)
3
長さ(m)
9.1
使用温度範囲(℃)
-50~150
注意
※結露のないようにしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする