イソテープ ITWSS型

イソテープ ITWSS型 - ヤガミ

ステンレス網組を使用し保護強度をアップ
・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。
・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。

用途
・屋外設備のプロセス保温
・ホッパー部のプロセス保温
最小曲げ半径(mm)
7.5
最高使用温度(℃)
260
内容量
1本
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※・シリコンモールド部は耐熱180℃です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
定格電圧(V)
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
定格電圧(V)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02437658ITWSS-55-1-0606110299
¥108,700
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439110ITWSS-55-2-0959.5230506
¥138,300
¥129,800
¥142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02439180ITWSS-55-2-10510.5230535
¥138,300
¥129,800
¥142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02439636ITWSS-55-2-0202230132
¥93,400
¥92,980
¥102,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440686ITWSS-55-2-0303230176
¥97,600
¥96,980
¥106,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440966ITWSS-55-1-0505110257
¥107,300
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441447ITWSS-55-1-0404110275
¥107,300
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441472ITWSS-55-1-010111076
¥89,600
¥88,980
¥97,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02442777ITWSS-55-1-10510.5110576
¥140,600
¥139,800
¥153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02444762ITWSS-55-1-0757.5110392
¥120,300
¥119,800
¥131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02445218ITWSS-55-1-0303110155
¥97,200
¥96,980
¥106,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445428ITWSS-55-2-0757.5230397
¥119,300
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02446198ITWSS-55-2-0858.5230442
¥130,700
¥129,800
¥142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02447686ITWSS-55-2-0505230265
¥108,400
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする