ITWSS-55-1-060 イソテープ ITWSS型 ヤガミ 02437658

イソテープ ITWSS型ITWSS-55-1-060

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃46日以内出荷とは
定格電圧(V)110
長さ(m)6
内容量1本注文コード02437658品番ITWSS-55-1-060
参考基準価格(税別)¥108,700販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

ステンレス網組を使用し保護強度をアップ
・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。
・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。

用途
・屋外設備のプロセス保温
・ホッパー部のプロセス保温
長さ(m)
6
定格電圧(V)
110
総電力(W)
299
最小曲げ半径(mm)
7.5
最高使用温度(℃)
260
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※・シリコンモールド部は耐熱180℃です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする