ヤガミ
サーモテープ FTT型(グランドなし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
230
230
110
長さ(m)
10.2
10.2
37.3
1.8
3.6
2.6
0.85
20
15.6
3.7
5.4
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02437351
品番
FTT-45N2-1020
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
・外装に網組が被覆されていることから保護強度の強いヒーターです。
・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです。
用途
・屋外設備のプロセス保温
・ホッパー部のプロセス保温
長さ(m)
10.2
定格電圧(V)
230
総電力(W)
459
最小曲げ半径(mm)
30
耐熱温度(℃)
250
最高使用温度(℃)
150
関連資料:
図面(0.33MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200