トライメイト
スマホスタンドとして使える リングストラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02436310
品番
TR-MDE002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
リング・スタンド・ストラップの3WAY。
スマホの落下防止から動画視聴までこれひとつで。
用途
リングストラップ、フィンガーストラップとして
材質
亜鉛合金
色
シルバー
質量(g)
8
サイズ(cm)
約Φ2.6
開閉角度(°)
90