YSH28-1-4M トレースヒーター YSH型 ヤガミ 02437448

トレースヒーター YSH型YSH28-1-4M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
定格電圧(V)100
長さ(m)4
4
2
5
6
8
9
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
27
31
32
33
34
35
37
38
40
42
43
44
45
46
48
49
50
1
3
7
10
11
18
19
26
28
29
30
36
39
41
47
消費電力(W/m)28 (at 10℃)
内容量1本注文コード02437448品番YSH28-1-4M
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル
・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険
性を抑えることができます。・外装被覆がフッ素樹脂を使用していることから耐薬品性に優れております。

用途
・高温度域の配管、タンクの保温
・薬品配管の保温
長さ(m)
4
定格電圧(V)
100
消費電力(W/m)
28 (at 10℃)
幅(mm)
12
厚さ(mm)
7.5
最小曲げ半径(mm)
30
耐熱温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
120
関連資料:図面(0.61MB)
注意
※・任意な長さで切断しターミネーションセット ( 別売 )
※で端末絶縁処理をし使用します。
※・本ヒーターは高温用の為、必ず温度制御を行った上で最高使用温度以下でご使
※用下さい。
※環境条件や施工条件の違いにより温度分布にバラつきが起こる可能性がありま
※す。最高使用温度付近で温度制御する場合はご注意下さい。
※最大使用長や最小許容曲げ半径を遵守してください(ヒーター幅方向に曲げて
※の施工はできません)。
※重ね巻きはできますが、重ね過ぎによる熱干渉により出力低下の原因となる場
※合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする