曜日別特売

鯛篭デラックス本体

鯛篭デラックス本体 - 松井化学工業
用途
鯛を乗せるカゴです。
材質
ポリプロピレン、巻:ポリエチレン
色
イエロー
内容量
1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
サイズ
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0247005011015652長さ210×幅1407寸20
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0247010211016153長さ380×幅210尺2寸74
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0247013811015752長さ245×幅1558寸27
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0247024211016352長さ160×幅1105寸13
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0247026011015952長さ320×幅190尺寸38
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0247032111015852長さ285×幅1609寸34
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0247034811015552長さ190×幅1306寸17
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0247036611016052長さ350×幅195尺1寸50
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする