松井化学工業
鯛篭デラックス本体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5寸
5寸
6寸
7寸
8寸
9寸
尺1寸
尺2寸
尺寸
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
02470242
品番
11016352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
用途
鯛を乗せるカゴです。
寸法(mm)
長さ160×幅110
サイズ
5寸
質量(g)
13
材質
ポリプロピレン、巻:ポリエチレン
色
イエロー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません