曜日別特売

レギュレーター(圧力調整-水抜き)

レギュレーター(圧力調整-水抜き) - THBレギュレーター(圧力調整-水抜き) - THB

圧力調整と水抜き機能を備えたエアレギュレーターです。コンプレッサーから供給されるエアの圧力を0.05~1.0MPaの範囲で調整し、エアツールの性能維持や安定した作業をサポートします。エアシステムのメンテナンスに欠かせないアイテムです。

用途
適正なエアー圧力への「減圧」と「維持」に
付属品
オス・メスカプラ(日東タイプ)
幅(mm)
80
高さ(mm)
230
寸法(ねじ径)
吸排出口寸法:3/8in(3分)
圧力調整範囲(MPa)
0.05~1.0
最大吸入圧(kPa)
1500
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02496257FR803C
オープン
¥6,980
¥7,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする