曜日別特売
FR803C レギュレーター(圧力調整-水抜き) THB 02496257

FR803C レギュレーター(圧力調整-水抜き) THB 02496257
FR803C レギュレーター(圧力調整-水抜き) THB 02496257

レギュレーター(圧力調整-水抜き)FR803C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02496257
品番
FR803C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,678
販売価格(税別)
¥6,980

圧力調整と水抜き機能を備えたエアレギュレーターです。コンプレッサーから供給されるエアの圧力を0.05~1.0MPaの範囲で調整し、エアツールの性能維持や安定した作業をサポートします。エアシステムのメンテナンスに欠かせないアイテムです。

用途
適正なエアー圧力への「減圧」と「維持」に
付属品
オス・メスカプラ(日東タイプ)
幅(mm)
80
高さ(mm)
230
寸法(ねじ径)
吸排出口寸法:3/8in(3分)
圧力調整範囲(MPa)
0.05~1.0
最大吸入圧(kPa)
1500
注意
※本来の用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする