- 色
- シルバー
- 適合本体シリーズ名
- TOTO:US301C・US401C、INAX:AWU802・AWU505
- 機能
- 洗浄:前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間を設定可能、設備保護洗浄:最終使用から24時間ごとに洗浄、凍結防止機能:外気が低温になると気温に応じて間欠吐水し、凍結を防止
- 使用電源(V)
- AC100(50/60Hz、蓋内の既設電源を利用)
- 外装
- ステンレスプレート
- 洗浄水量(L)
- 淀掛け洗浄:約1.5~2.3(標準)、約2~3.4(長め)
- 洗浄方式
- 淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄
- 適合水圧(MPa)
- 最低水圧0.05(動水圧)、最高水圧0.75(静水圧)