曜日別特売

転造用ホルダー シングル 20角

転造用ホルダー シングル 20角 - IFANGER転造用ホルダー シングル 20角 - IFANGER

シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー

適合チップ
RDAA-200806-00-0.5-HSS、RDAA-200806-00-0.6-HSS、RDAA-200806-00-0.8-HSS、RDAA-200806-00-1.0-HSS、RDAA-200806-00-1.2-HSS、RDAA-200806-00-1.5-HSS、RDAA-200806-00-1.6-HSS
RDBL-200806-45-0.8-HSS、RDBL-200806-45-1.0-HSS、RDBL-200806-45-1.2-HSS、RDBL-200806-45-1.5-HSS、RDBR-200806-45-0.8-HSS、RDBR-200806-45-1.0-HSS、RDBR-200806-45-1.2-HSS、RDBR-200806-45-1.5-HSS
用途
転造用ホルダー 平目・斜目・綾目(綾目は送り不可)
寸法L(mm)
120
寸法d(mm)
6
寸法A(mm)
21.5
寸法S(mm)
20
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
20
寸法K(mm)
7.5
寸法(Φ)
(min)20、(max)120
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02499967RCSR2086
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする