- 適合チップ
- RDAA-200806-00-0.5-HSS、RDAA-200806-00-0.6-HSS、RDAA-200806-00-0.8-HSS、RDAA-200806-00-1.0-HSS、RDAA-200806-00-1.2-HSS、RDAA-200806-00-1.5-HSS、RDAA-200806-00-1.6-HSS
RDBL-200806-45-0.8-HSS、RDBL-200806-45-1.0-HSS、RDBL-200806-45-1.2-HSS、RDBL-200806-45-1.5-HSS、RDBR-200806-45-0.8-HSS、RDBR-200806-45-1.0-HSS、RDBR-200806-45-1.2-HSS、RDBR-200806-45-1.5-HSS
- 用途
- 転造用ホルダー 平目・斜目・綾目(綾目は送り不可)
- 寸法L(mm)
- 120
- 寸法d(mm)
- 6
- 寸法A(mm)
- 21.5
- 寸法S(mm)
- 20
- 寸法D(mm)
- 20
- 寸法E(mm)
- 2
- 寸法B(mm)
- 8
- 寸法C(mm)
- 20
- 寸法K(mm)
- 7.5
- 寸法(Φ)
- (min)20、(max)120