転造用駒 右勝手 ピッチ0.6
HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット
- 用途
- シングルホルダーで使用する場合は斜目、ダブルホルダーでRDBLと組み合わせ使用する場合は綾目になります
- 寸法D(mm)
- 15
- 寸法B(mm)
- 4
- 寸法T(mm)
- 0.6
- ホルダー
- RCSR1644、RCDR1644/15 , RCDR2044/15
- 寸法(Φ)
- 4
- コーティング
- HSS
- 角度β(°)
- 45
- 内容量
- 1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ローレット加工 の新着商品
カテゴリ














