IFANGER
転造用駒 右勝手 ピッチ0.6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02500299
品番
RDBR-150404-45-0.6-HSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット
用途
シングルホルダーで使用する場合は斜目、ダブルホルダーでRDBLと組み合わせ使用する場合は綾目になります
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
4
寸法T(mm)
0.6
ホルダー
RCSR1644、RCDR1644/15 , RCDR2044/15
寸法(Φ)
4
コーティング
HSS
角度β(°)
45
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません