IFANGER
転造用駒 左勝手 ピッチ0.8
HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット
用途
シングルホルダーで使用する場合は斜目、ダブルホルダーでRDBRと組み合わせ使用する場合は綾目になります
寸法T(mm)
0.8
コーティング
HSS
角度β(°)
45
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法B(mm)
ホルダー
寸法(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02500071
RDBL-150404-45-0.8-HSS
15
4
RCSR1644、RCDR1644/15 , RCDR2044/15
4
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
02500089
RDBL-250806-45-0.8-HSS
25
8
RCSR2586、RCDR2586/25
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
02500317
RDBL-200806-45-0.8-HSS
20
8
RCSR2086 , RCSR2586、RCDR2086/20
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません