IFANGER
転造用駒 左勝手 ピッチ0.8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
02500089
品番
RDBL-250806-45-0.8-HSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット
用途
シングルホルダーで使用する場合は斜目、ダブルホルダーでRDBRと組み合わせ使用する場合は綾目になります
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
8
ホルダー
RCSR2586、RCDR2586/25
寸法(Φ)
6
寸法T(mm)
0.8
コーティング
HSS
角度β(°)
45
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません