曜日別特売
HCF1000 CSヤスリ アルゴファイルジャパン 02516749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度1000
内容量1箱(10枚)注文コード02516749品番HCF1000
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

裏面ものり付になっていますので、いろいろなものに貼り付けての使用も可能です。
カービングサンダーやテーパーブランクファイルに最適化された75×25mmの紙やすりです。
強めのやすり掛けにも耐えるしっかりとした紙質で破れにくいのが特徴です。

トラスコ品番
563-7624
粒度
1000
色
水色
長さ(mm)
75
幅(mm)
25
全長(mm)
75
砥材
アランダム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする