- くまのプーさん ヒトハコマスクケース 錦化成 02518822

くまのプーさん ヒトハコマスクケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02518822
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

使い捨てマスクが約40枚入ります。角型のシンプルな形状で収まりもよく、置き場所に無駄なスペースができません。

材質
本体:ポリプロピレン、外フタ:ポリスチレン、中フタ:ポリエチレン
高さ(mm)
86
縦(mm)
122
横(mm)
206

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする