サーモテープ FTT型(グランド付きG3/4)

サーモテープ FTT型(グランド付きG3/4) - ヤガミ

・外装に網組が被覆されていることから保護強度の強いヒーターです。
・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです。

用途
・屋外設備のプロセス保温
・ホッパー部のプロセス保温
最小曲げ半径(mm)
30
耐熱温度(℃)
250
最高使用温度(℃)
150
内容量
1本
関連資料:図面(0.36MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
定格電圧(V)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02506082FTT-45G2-156015.6230702
¥134,300
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506502FTT-45G2-03603.6230162
¥49,800
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506748FTT-45G1-01701.711076.5
¥30,100
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508340FTT-45G2-128012.8230576
¥110,900
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする