ヤガミ
サーモテープ FTT型(グランド付きG3/4)
FTT-45G1-0170
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
110
110
230
長さ(m)
1.7
1.7
3.6
12.8
15.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02506748
品番
FTT-45G1-0170
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・外装に網組が被覆されていることから保護強度の強いヒーターです。
・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです。
用途
・屋外設備のプロセス保温
・ホッパー部のプロセス保温
長さ(m)
1.7
定格電圧(V)
110
総電力(W)
76.5
最小曲げ半径(mm)
30
耐熱温度(℃)
250
最高使用温度(℃)
150
関連資料:
図面(0.36MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200